Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC204D1, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UC204D1
Rubix :0294-1017067
Fabricant :UC204D1 N
EAN :00029176543920
ROULEMENT PALIER UC 204 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreboîtier moulé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 204 D1 NSK


Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.

Points forts

Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreboîtier moulé
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
23,93 € HT
/ unité
28,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.