Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 203/W64, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.1 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 203/W64
Rubix :0301-1360695
Fabricant :78496
EAN :07316570060065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 22,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YET 203/W64 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 22,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9560 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Alésage | 17 mm |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,98 € HT
/ unité
227,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours