Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE25-XL-KRR-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE25-XL-KRR-B-FA125.5
Rubix :0269-1008914
Fabricant :0028281700000
EAN :4012802812831
ROULEMENT PALIER GE 25-XL-KRR-B FA125.5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrecorrotect
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 25-XL-KRR-B FA125.5 INA


Roulement à billes à gorge pour insert radial GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièrecorrotect
Largeur34,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
70,28 € HT
/ unité
84,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.