Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP AS205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm
Roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :AS205
Rubix :0294-1305504




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER AS 205 NSK
Les inserts NSK ont été spécialement conçus pour offrir une excellente protection contre les contaminants externes tels que les lavages à haute pression ou la pénétration de particules de type pierre et/ou de poussière.
Roulements à billes à gorge profonde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3560 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1780 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours