Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE30-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE30-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006608
Fabricant :0008498980000
EAN :4012802800517
ROULEMENT PALIER RAE 30 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 30 NPPB XL INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur23,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Epaisseur18 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
51,18 € HT
/ unité
61,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.