Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-UEL209D1, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 56.3 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-UEL209D1
Rubix :0281-1132371
EAN :4547359765915




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UEL 209 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 56,3 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,50 € HT
/ unité
93,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h