Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE12-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 19 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE12-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006598
Fabricant :0008496420000
EAN :4012802800654
ROULEMENT PALIER RAE 12 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 12 NPPB XL INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Matièrefonte
Largeur19 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
41,84 € HT
/ unité
50,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.