Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE70-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 48.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE70-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003739
Fabricant :0008777190000
EAN :4012802795011


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 70XL KRRB INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 48,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,62 € HT
/ unité
353,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h