Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE35-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE35-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006610
Fabricant :0008499600000
EAN :4012802800470
ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 35 NPPB XL INA


Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements
Largeur25,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage35 mm
Cagepolyamide
Epaisseur19 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
64,42 € HT
/ unité
77,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.