Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC211D1, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 24 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UC211D1
Rubix :0294-1017096
Fabricant :UC211D1 N
EAN :00029176579288


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | boîtier moulé |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 211 D1 NSK
Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.
Points forts
Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | boîtier moulé |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,11 € HT
/ unité
111,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h