Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE30-XL-KLL-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE30-XL-KLL-B
Rubix :0269-1003660
Fabricant :0008519650000
EAN :4012802800036
ROULEMENT PALIER GE 30XL-KLLB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 30XL-KLLB INA


Radial insert ball bearings GE..-KLL-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KLL-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur36,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage4 mm
Cageacier
Epaisseur18 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
81,35 € HT
/ unité
97,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.