Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YET 207-104, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YET 207-104
Rubix :0301-1025117
Fabricant :30362
EAN :7316576617041


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT YET 207-104 SKF
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante étroite d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour tourner dans un seul sens
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Longue durée de vie
- Réduction des niveaux de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 25,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 31,75 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 38,9 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 € HT
/ unité
60,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours