Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE80-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 73 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE80-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003947
Fabricant :0008838910000
EAN :4064327885876
ROULEMENT PALIER GNE 80XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Matièreacier 52100
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 80XL KRRB INA


INA from Schaeffler classic radial insert ball bearings are located on the shaft with a locking collar. They are suitable for bearing arrangements with a constant direction of rotation or, under low speed and load, for an alternating direction of rotation. The locking collar is preferably tightened in the direction of rotation and secured with a grub screw. This location method prevents damage to the shaft and can be easily loosened again
The P seal is two zinc-coated sheet steel washers with intermediate NBR part, seal lip axially preloaded
The R seal is two zinc-coated sheet steel washers extended outwards and angled downwards with intermediate NBR part and radially preloaded seal lip. Better protection against mechanical damage
Substantial grease reservoir due to the space between the extended and angled sheet steel washers. Used in radial insert ball bearings with inner ring extended on both sides
To protect the seal lip from mechanical damage, the outer sheet steel washer extends a considerable distance down towards the bearing inner ring
In addition to bearings with a spherical outer ring (GRAE..-NPP-B and GE..-KRR-B), there are also cylindrical (RAE..-NPP and RALE..-NPP).
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Points forts

Coûts d'exploitation réduits Maintenance réduite grâce à une lubrification améliorée
Moins de dégagement de chaleur
Moins de bruit
Protégé contre la corrosion par fretting
Diamètres d'arbre de 12 mm à 60 mm (RAE..NPP) et (GRAE..-NPP-B)
Diamètres d'arbre de 20 mm à 30 mm (RALE..NPP)
Diamètres d'arbre de 17 mm à 120 mm (GE..-KRR-B)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Matièreacier 52100
Largeur73 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr123000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage80 mm
Epaisseur41 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r87000 N
700,89 € HT
/ unité
841,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.