Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA YE35-DC-B-VA-FD, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur Série YE…DC-B-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :YE35-DC-B-VA-FD
Rubix :0269-1531588
Fabricant :3018421830000
EAN :4064328418264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : RLT DE PALIER YE35-DC-B-VA-FD O
Roulement auto-aligneur avec bague intérieure allongée et joint, conçu en acier inoxydable avec composants certifiés alimentaires. Idéal pour les environnements exigeants en hygiène.
Points forts
Conception robuste en acier inoxydable.
Auto-alignement pour montage simple.
Matériaux certifiés alimentaires.
Haute résistance à la corrosion.
Plage de température étendue.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Applications nécessitant résistance à la corrosion et nettoyage fréquent.
Températures de fonctionnement : –30°C à +100°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21900 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,21 € HT
/ unité
552,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours