Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX205G2L3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.8 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :EX205G2L3
Rubix :0302-1377721
Fabricant :EX.205.G2.L3
EAN :3413529567348
PALIER EX205G2L3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER EX205G2L3 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier
Largeur34,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage25 mm
Cageacier
Epaisseur17 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
46,12 € HT
/ unité
55,34 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.