Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E50-XL-KLL, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E50-XL-KLL
Rubix :0269-1003266
Fabricant :0008523920000
EAN :4064327885500


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 50XL-KLL INA
Radial insert ball bearings E..-KLL, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, L seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KLL, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 49,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 50 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 22 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,40 € HT
/ unité
196,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours