Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E50-XL-KRR, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E50-XL-KRR
Rubix :0269-1003267
Fabricant :0008039280000
EAN :4064327885012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 50XL-KRR INA
Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier à roulements standard |
| Largeur | 49,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | plastique |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,15 € HT
/ unité
144,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h