Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE60-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 37.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :GRAE60-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003987
Fabricant :0008495610000
EAN :4064327795014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 60XL-NPPB INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 37,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,12 € HT
/ unité
180,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours