Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX208G2L4, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.8 mm

Roulements "inserts"

Voir les informations techniques

Références

SNR :EX208G2L4
Rubix :0302-1376946
Fabricant :EX208G2L4
EAN :3413520969073
ROULEMENT PALIER EX208G2L4 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX208G2L4 SNR


insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, système d’étanchéité L4

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur42,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationoui
Alésage40 mm
Cageacier
Epaisseur21 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
69,47 € HT
/ unité
83,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.