Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA CRB30/92-XL, Diamètre extérieur : 93 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 28 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :CRB30/92-XL
Rubix :0269-1003246
Fabricant :0008336060000
EAN :4012802790214


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES CR-B30/92 INA
Roulements auto-aligneurs CRB, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 28 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Alésage | 30 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,89 € HT
/ unité
116,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours