Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RALE30-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 55 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006623
Fabricant :0008433420000
EAN :4012802787078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RALE 30 NPP FA106XL INA
Radial insert ball bearings RALE..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Roulements auto-aligneurs RALE..-NPP, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Points forts
Remplace RAE15-NPP-FA106.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 18,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14100 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,73 € HT
/ unité
74,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h