Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE60-XL-KTT-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 61.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-XL-KTT-B
Rubix :0269-1003723
Fabricant :0009738150000
EAN :4064327886538
ROULEMENT PALIER GE 60XL-KTTB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 60XL-KTTB INA


Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité T des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur61,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr52000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
242,09 € HT
/ unité
290,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.