Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX310G2, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :EX310G2
Rubix :0302-1377023
Fabricant :EX310G2
EAN :3413529503209
ROULEMENT PALIER EX310G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX310G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur49,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r37800 N
108,87 € HT
/ unité
130,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.