Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE45-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :GRAE45-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003985
Fabricant :0008495020000
EAN :4012802800739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier au chrome à trempe totale |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 45XL-NPPB INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matière | acier au chrome à trempe totale |
| Largeur | 30,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 45 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 22 mm |
| Lubrifiant | graisse à base de lithium |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,17 € HT
/ unité
77,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h