Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN AEL211D1W3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Voir les informations techniques

Références

NTN :AEL211D1W3
Rubix :0281-1088824
EAN :4547359766677
ROULEMENT PALIER AEL 211 D1W3 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AEL 211 D1W3 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Matièreacier
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
90,36 HT
/ unité
108,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.