Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE40-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE40-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006613
Fabricant :0008432290000
EAN :4012802787238


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 40 NPPFA106 XL INA
Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP
Points forts
Sans trou de graissage.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 30,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 43,8 mm |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,46 € HT
/ unité
98,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h