Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE40-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GRAE40-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1488017
Fabricant :0008404590000
EAN :4012802788662
ROULEMENT PALIER GRAE40-NPP-B-FA106 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE40-NPP-B-FA106 INA


Roulement à billes à insert radial GRAE..-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-NPP-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationnon
Alésage40 mm
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
80,52 € HT
/ unité
96,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.