Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE40-XL-KRR-B-FA164, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE40-XL-KRR-B-FA164
Rubix :0269-1287528
Fabricant :0009537170000
EAN :4012802823486


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 40XL KRRB FA164
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-FA164, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides, for temperatures up to +250°C
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 42,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 146,50 € HT
/ unité
1 375,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours