Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E30-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :E30-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003257
Fabricant :0008112620000
EAN :4012802783001


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | fonte |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 30XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings E..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur E..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur | 36,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,26 € HT
/ unité
85,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours