Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR EX207G2, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 37.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :EX207G2
Rubix :0302-1257064
EAN :3413529503032
ROULEMENT PALIER EX 207 G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER EX 207 G2 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier
Largeur37,6 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
50,42 € HT
/ unité
60,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.