Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE35-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE35-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003983
Fabricant :0008494480000
EAN :4012802800791


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 35XL-NPPB INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur | 25,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | polyamide |
| Lubrifiant | graisse |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,37 € HT
/ unité
53,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h