Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE30-XL-NPP-FA106, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix :0269-1006609
Fabricant :0008431130000
EAN :4012802787375
ROULEMENT PALIER RAE 30 NPPFA106 XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE 30 NPPFA106 XL INA


Auto-aligner bearing with eccentric locking ring and spherical outer ring. Sealing bearing by lip seal on 2 sides (P).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP

Points forts

Sans trou de graissage.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur23,8 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
56,84 € HT
/ unité
68,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.