Roulement auto-aligneur avec bague excentrique RHP 1020-20G, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1020-20G
Rubix :0294-1019154
Fabricant :1020-20G R
EAN :00747023038626


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier au chrome |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1020-20 G RHP
Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier au chrome |
| Largeur | 31 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | nylon |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,75 € HT
/ unité
46,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h