Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SKF YEL 208-2F, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 56.3 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YEL 208-2F
Rubix :0301-1025094
Fabricant :30308
EAN :7316571050324
ROULEMENT YEL 208-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YEL 208-2F SKF


Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal and flinger on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante des deux côtés, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur56,3 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr30,7 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r19 N
70,96 € HT
/ unité
85,15 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.