Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES210G2, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES210G2
Rubix :0302-1019569
EAN :3413529503452
ROULEMENT PALIER ES 210 G2 EX 1250.50ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 210 G2 EX 1250.50ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Matièreacier
Largeur30,2 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
64,36 € HT
/ unité
77,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.