Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE50-XL-KRR-B-FA164, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE50-XL-KRR-B-FA164
Rubix :0269-1414020
Fabricant :0009537410000
EAN :4064327886484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
Détails articles : GE50-XL-KRR-B-FA164 953741000041
Radial insert ball bearings GE..-KRR-B-FA164, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides, for temperatures up to +250°C
Roulement auto-aligneur GE..-KRR-B-FA164, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés, températures jusqu'à +250°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | acier;caoutchouc |
| Largeur | 49,2 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 383,54 € HT
/ unité
1 660,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours