Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES206-18G2, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 28.575 mm | Largeur : 23.8 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :ES206-18G2
Rubix :0302-1376871
Fabricant :ES206-18G2
EAN :3413529579112




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28,575 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES20618G2 SNR
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28,575 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 23,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 28,575 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 16 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,39 € HT
/ unité
35,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours