Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RAE25-XL-NPP-B-FA106, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RAE25-XL-NPP-B-FA106
Rubix :0269-1487775
Fabricant :0008426640000
EAN :4012802787764


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RAE25-XL-NPP-B-FA106 INA
Auto-aligning bearing with eccentric locking ring. Sealing P, 2 deflectors in galvanised sheet metal, with intermediate part in NBR and axially charged sealing lip (NPPB).
Roulement auto-aligneur RAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 21,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,29 € HT
/ unité
53,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours