Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE30-208-NPP-B-AH01, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 42.1 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE30-208-NPP-B-AH01
Rubix :0269-1304971
Fabricant :0035684820000
EAN :4012802822144


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE30-208-NPP B-AH01 INA
Roulement radial avec bague extérieure sphérique, fixation par bague de serrage excentrique, joint P des deux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 42,1 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 30 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 43,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,93 € HT
/ unité
232,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours