Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE60-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 61.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE60-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003724
Fabricant :0008037820000
EAN :4064327885005
ROULEMENT PALIER GE 60XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 60XL-KRRB INA


Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Matièreacier
Largeur61,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage76,5 mm
Cageacier
Epaisseur24 mm
Lubrifiantgraisse
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
134,58 € HT
/ unité
161,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.