Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE17-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 27.8 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GE17-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003613
Fabricant :0008034130000
EAN :4012802784275


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 17XL-KRRB INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur | 27,8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9800 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 17 mm |
| Cage | polyamide |
| Epaisseur | 37,4 mm |
| Lubrifiant | graisse ga13 au savon de lithium / huile minérale |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,34 € HT
/ unité
60,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours