Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RABRB30/72-XL-FA106, Diamètre extérieur : 72.2 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :RABRB30/72-XL-FA106
Rubix :0269-1006594
Fabricant :0008348820000
EAN :4012802789171


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72,2 mm |
| Matière | acier à roulements, caoutchouc |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES RABR-B 30/ 72 XL FA106 INA
Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported. Radial insert ball bearings with an extended inner ring undergo less tilting and therefore run more smoothly.
Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés
Points forts
Roulements avec amortissement des vibrations
Protection contre la corrosion
Adaptés aux très hautes vitesses
Fonctionnement en inversion
Interchangeabilité
Protection contre la corrosion
Adaptés aux très hautes vitesses
Fonctionnement en inversion
Interchangeabilité
Applications
Convient aux constructions en tôle
Utilisé dans l'entraînement industriel
Agriculture
Compresseurs
Moteurs et générateurs
Construction
Ventilateur industriel
Transmission industrielle
Utilisé dans l'entraînement industriel
Agriculture
Compresseurs
Moteurs et générateurs
Construction
Ventilateur industriel
Transmission industrielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72,2 mm |
| Matière | acier à roulements, caoutchouc |
| Largeur | 23 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,59 € HT
/ unité
99,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h