Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE100-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 57.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GE100-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003575
Fabricant :0008777430000
EAN :4064327885814
ROULEMENT PALIER GE 100XL KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 100XL KRRB INA


Roulement à billes à gorge pour insert radial GE..-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Matièreacier
Largeur57,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr122000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
862,84 € HT
/ unité
1 035,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.