Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA E30-XL-KRR, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :E30-XL-KRR
Rubix :0269-1003256
Fabricant :0008049750000
EAN :4012802783667
ROULEMENT A BILLES E 30XL-KRR INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES E 30XL-KRR INA


Radial insert ball bearings E..-KRR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulements auto-aligneurs E..-KRR, bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Matièreacier
Largeur36,5 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationnon
Alésage30 mm
Cagepolyamide
Epaisseur48,5 mm
Lubrifiantlubrification à la graisse
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
70,96 € HT
/ unité
85,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.