Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GE40-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :GE40-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003687
Fabricant :0008049670000
EAN :4012802783698
ROULEMENT PALIER GE 40XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER GE 40XL-KRRB INA


INA from Schaeffler classic radial insert ball bearings are located on the shaft with a locking collar. They are suitable for bearing arrangements with a constant direction of rotation or, under low speed and load, for an alternating direction of rotation. The locking collar is preferably tightened in the direction of rotation and secured with a grub screw. This location method prevents damage to the shaft and can be easily loosened again. The P seal is two zinc-coated sheet steel washers with intermediate NBR part, seal lip axially preloaded. The R seal is two zinc-coated sheet steel washers extended outwards and angled downwards with intermediate NBR part and radially preloaded seal lip. Better protection against mechanical damage. Substantial grease reservoir due to the space between the extended and angled sheet steel washers. Used in radial insert ball bearings with inner ring extended on both sides. To protect the seal lip from mechanical damage, the outer sheet steel washer extends a considerable distance down towards the bearing inner ring. In addition to bearings with a spherical outer ring (GRAE.-NPP-B and GE.-KRR-B), there are also cylindrical (RAE.-NPP and RALE.-NPP).
Roulement auto-aligneur GE..-XL-KRR-B

Points forts

Coûts d'exploitation réduits
Maintenance réduite grâce à une lubrification améliorée
Moindre génération de chaleur
Moins de bruit
Protégé contre la corrosion par frottement (fretting)
Diamètres d'arbre de 12 mm à 60 mm (RAE.NPP) and (GRAE.-NPP-B)
Diamètres d'arbre de 20 mm à 30 mm (RALE.NPP)
Diamètres d'arbre de 17 mm à 120 mm (GE.-KRR-B)

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matièreacier
Largeur42,9 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
61,90 € HT
/ unité
74,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.