Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN AELS208N, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 43.7 mm
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :AELS208N
Rubix :0281-1088559
EAN :4547359796797




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER AELS 208 N NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 43,7 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Fonction de relubrification | non |
| Alésage | 40 mm |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,24 € HT
/ unité
81,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours