Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA RALE25-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 17.5 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RALE25-XL-NPP-B
Rubix :0269-1006621
Fabricant :0008176430000
EAN :4012802782059


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER RALE 25 NPPB XL INA
Radial insert ball bearings RALE..-NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur RALE..-NPP-B, bahue extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité P des 2 côtés
Points forts
Remplace RAE15-NPP-FA106.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 17,5 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10100 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,61 € HT
/ unité
53,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h