Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GNE30-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 36.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GNE30-XL-KRR-B
Rubix :0269-1003941
Fabricant :0009441730000
EAN :4012802803686
ROULEMENT PALIER GNE 30XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GNE 30XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GNE..-KRR-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Matièreacier à roulements standard
Largeur36,6 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Fonction de relubrificationoui
Alésage30 mm
Cageplastique
Epaisseur50,2 mm
Lubrifiantgraisse à base de lithium
Charge statique de base, radiale - C0r16700 N
119,88 € HT
/ unité
143,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.