Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 21.4 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix :0269-1008940
Fabricant :0028280220000
EAN :4012802813142


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GRAE 25XL-NPPB FA125.5 INA
Radial insert ball bearing GRAE..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 21,4 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,35 € HT
/ unité
79,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h