Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NSK UC210D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme japonaise série UC
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UC210D1
Rubix :0294-1017093
Fabricant :UC210D1 N
EAN :00029176579271


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | boîtier moulé |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 210 D1 NSK
Étanchéité par combinaison d’un joint en élastomère de synthèse, résistant à la chaleur et étanche à l’huile, et d’un déflecteur.
Points forts
Peut supporter des charges radiales, axiales ou encore une combinaison de celles-ci.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Matière | boîtier moulé |
| Largeur | 51,6 mm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,97 € HT
/ unité
71,96 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours